Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xB30mm30mm K.150 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842483
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842483
EAN/GTIN:
     4015448532699
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D30xB30mm30mm K.150 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
150
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandring korn 150, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
200
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2659*
€ 0,2682*
3 Tage
120
100
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
2 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
5 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2659* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842515
ab € 0,143*
Ähnlich
PROMAT
4000842513
ab € 0,143*
Ähnlich
PROMAT
4000842514
ab € 0,142*
Ähnlich
PROMAT
4000842516
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842481
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842487
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000842484
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000842485
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.