Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.9mm K.80 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000842397
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842397
EAN/GTIN:
     4015448670728
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband

Schleifband L.533mm B.9mm K.80 f.INOX ZK PROMAT

Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
650
150
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4417*
€ 0,5723*
3 Tage
650
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,59*
4 Tage
390
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
4 Tage
487
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
6 Tage
650
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,65*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Kartonagen
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Kartonage
ab 750 Kartonagen
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 150 Kartonagen ( entspricht € 85,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842395
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.