Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.9mm K.40 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994350
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842395
EAN/GTIN:
     4015448670704
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband

Schleifband L.533mm B.9mm K.40 f.INOX ZK PROMAT

Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,59*
3 Tage
2010
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,59*
3 Tage
2512
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4586*
€ 0,6086*
5 Tage
3350
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842398
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842397
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.