Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.75mm K.40 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-170473
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842350
EAN/GTIN:
     4015448410171
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifband L.533mm B.75mm K.40 f.HO/MET Korund PROMAT

Korund · Kunstharzbindung · ein schweres, robustes Gewebe · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,22*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,22*
3 Tage
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,23*
4 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,87008*
€ 1,25008*
3 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
4137
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000842351
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.