| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000842212 Herst.-Nr.: 4000842212 EAN/GTIN: 4015448605744 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer Ø80xH50mm K.150/AFINE Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 150 / AFINE | max. Drehzahl: | 8600 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Material: | Kombi Vlies/Korund | Ø: | 80 mm | Höhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |