Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.240 f.Holz/Metall Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-169466
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842129
EAN/GTIN:
     4015448670650
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgewebe L280xB230mm K.240 f.Holz/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
240
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, handschleifgewebe p240, korundleinen, korund schleifleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,48*
3 Tage
3480
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,48*
3 Tage
4350
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,48*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4966*
5 Tage
5950
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2088
ab € 0,81*
Sonstiges
Klingspor
2089
ab € 0,80*
Sonstiges
Klingspor
2090
ab € 0,8047*
Sonstiges
Klingspor
2091
ab € 0,79*
Sonstiges
Klingspor
2092
ab € 0,0131*
Sonstiges
Klingspor
2093
ab € 0,8126*
Sonstiges
Klingspor
2094
ab € 0,8477*
Sonstiges
Klingspor
2095
ab € 0,7751*
Sonstiges
Klingspor
2096
ab € 0,6968*
Sonstiges
Klingspor
2084
ab € 1,04*
Sonstiges
Klingspor
2097
ab € 0,7751*
Sonstiges
Klingspor
2085
ab € 1,3084*
Sonstiges
Klingspor
2098
ab € 0,95*
Sonstiges
Klingspor
2086
ab € 0,9024*
Sonstiges
Klingspor
5334
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.