Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.80 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000842103
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842103
EAN/GTIN:
     4015448409595
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgewebe L280xB230mm K.80 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen p80 normalkorund, korundleinen, schleifleinen p80, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
5400
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2106*
€ 0,2711*
3 Tage
2940
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
3 Tage
3675
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
4900
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,21196*
€ 0,29196*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,297*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Kartonagen
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Kartonage
ab 1200 Kartonagen
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 300 Kartonagen ( entspricht € 81,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842102
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.