Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty Ø100x13mm coarse Bohr.13mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841858
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841858
EAN/GTIN:
     4015448538929
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 100x13

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty Ø100x13mm coarse Bohr.13mm PROMAT

äußerst aggressives Reinigungsvlies, insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur · sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · Bohrung 13 mm Ø · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 846, 4000 841 847 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Sorte:
coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
13 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Grobreinigungsscheiben
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
44692715
ab € 8,64*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
44692725
ab € 9,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841859
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.