Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.50mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841583
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000841583
EAN/GTIN:
     4015448610687
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 50mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone D.50mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT

zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 15 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· Segmentlänge: 12mm
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Aufnahme:
M14
Länge:
70 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Granit / Marmor
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000841578
ab € 26,12*
Ähnlich
Promat
4000841579
ab € 26,19*
Ähnlich
Promat
4000841587
ab € 44,09*
Ähnlich
Promat
4000841588
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.