Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.32mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841545
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841545
EAN/GTIN:
     4015448610632
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 32mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone D.32mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT

zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentlänge: 12mm
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Aufnahme:
M14
Länge:
70 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Granit / Marmor
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841531
ab € 12,23*
Ähnlich
PROMAT
4000841543
ab € 15,24*
Ähnlich
PROMAT
4000841544
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.