Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.15mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841531
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841531
EAN/GTIN:
     4015448610601
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 15 mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone D.15mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT

zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentlänge: 12mm
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Aufnahme:
M14
Länge:
70 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Granit / Marmor
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841543
ab € 15,24*
Ähnlich
PROMAT
4000841544
ab € 14,71*
Ähnlich
PROMAT
4000841545
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.