Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm STA 12500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841160
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841160
EAN/GTIN:
     4015448524243
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 60mm m14

Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm STA 12500min-¹ PROMAT

gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · M14
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe 60mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841162
ab € 14,91*
Ähnlich
PROMAT
4000841161
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841165
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000841164
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841166
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841167
ab € 6,09*
Ähnlich
PROMAT
4000841163
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.