Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe D.125mm K.40 kon.INOX CO PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-169556
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841058
EAN/GTIN:
     4015448682653
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Fächerscheibe D.125mm K.40 kon.INOX CO PROMAT

Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
410
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,97*
4 Tage
307
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,99*
4 Tage
246
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 3,03*
2 Tage
420
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,26*
6 Tage
410
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,28*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841056
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000841057
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000841059
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.