Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 16 D.28 SW 25mm gleitgelagert z.Spannzangenfutter ER PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833998
EAN/GTIN:
     4015448564492
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter

Spannmutter ER 16 D.28 SW 25mm gleitgelagert z.Spannzangenfutter ER PROMAT

gleitgelagerte Ausführung · für Spannzangenfutter ER · nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · D: 28 SW 25mm · Gewinde: M22 x 1,5 · Ausführung: gleitgelagert · passend zu: Spannzangenfutter ER · für Abmessung: ER 16
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ø:
28 SW 25 mm
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 16 m22x1, klemmmutter, spannmutter er16, ER Spannmutter, ER Spannmuttern, ER-Spannmutter, ER-Spannmuttern, Spannmuttern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000833993
ab € 12,35*
Ähnlich
PROMAT
4000833994
ab € 12,30*
Ähnlich
PROMAT
4000833999
ab € 22,46*
Ähnlich
PROMAT
4000833995
ab € 12,23*
Ähnlich
PROMAT
4000833996
ab € 12,81*
Ähnlich
PROMAT
4000833997
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.