Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 16 D.28 SW 25mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833993
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833993
EAN/GTIN:
     4015448564447
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannmutter ER 16 D.28 SW 25mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT

Standardausführung mit Exzenterring · für Spannzangenfutter ER · nach DIN 6499 · gewuchtete Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · D: 28 SW 25mm · Gewinde: M22 x 1,5 · Ausführung: mit Exzenterring · passend zu: Spannzangenfutter ER · für Abmessung: ER 16
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ø:
28 SW 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, Spannzange ohne Norm, Spannzangen-Mutter, Spannzangenmutter, spannmutter er 16 m22x1, spannzange ohne norm, spannmutter er16, ER Spannmutter, ER Spannmuttern, ER-Spannmutter, ER-Spannmuttern, Spannmuttern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000833998
ab € 21,43*
Ähnlich
PROMAT
4000833994
ab € 12,30*
Ähnlich
PROMAT
4000833999
ab € 22,46*
Ähnlich
PROMAT
4000833995
ab € 12,23*
Ähnlich
PROMAT
4000833996
ab € 12,81*
Ähnlich
PROMAT
4000833997
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.