Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse DIN 69871AD MK3 SK40 A.-L.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833793
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833793
EAN/GTIN:
     4015448562498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Reduzierhülsen DIN 2080

Kegelhülse DIN 69871AD MK3 SK40 A.-L.70mm PROMAT

mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen Weitere technische Eigenschaften: · A: 70mm · D: 40mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Schaftaufnahme:
MK3
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69871 sk40, einsatzhülsen din 69871, Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,80*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,82*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.