Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse DIN 69871AD MK1 SK40 A.-L.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833791
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833791
EAN/GTIN:
     4015448562474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Reduzierhülsen DIN 2080

Kegelhülse DIN 69871AD MK1 SK40 A.-L.50mm PROMAT

mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen Weitere technische Eigenschaften: · A: 50mm · D: 25mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Schaftaufnahme:
MK1
Auskraglänge:
50 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69871 sk40, einsatzhülsen din 69871, Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,79*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,54*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.