Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen Z2 DIN 69880 VDI30 Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833698
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833698
EAN/GTIN:
     4015448561545
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Verschlussstopfen Z2 DIN 69880 VDI30 Ku.PROMAT

Form Z2 Weitere technische Eigenschaften: · A: 20mm · D: 68mm · Form: Z2 · d1: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schaft:
VDI30
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 69880
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Verschlussstopfen Kunststoff, Verschlussstopfen Stahl, Verschlussstopfen VDI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.