Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Bohrungs-D.6mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833626
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833626
EAN/GTIN:
     4015448560944
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Bohrungs-D.6mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 80mm · d1: 6mm
Weitere Informationen:
Einspannlänge:
80 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.