Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832720
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832720
EAN/GTIN:
     4015448476993
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK40 m.Bohr.PROMAT

ISO 7388 / II Form B · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 7,35mm · L2: 16,4mm · L1: 44,5mm · Form: B · d1: 18,95mm · d2: 12,95mm · d3: 17mm · Norm: ISO 7388 / II
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, Bolzen, Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 5,58*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 6,75*
Ähnlich
PROMAT
4000832723
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.