Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832174
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832174
EAN/GTIN:
     4015448512554
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
Wechselhalter mit zylindrischer Boh...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.50mm PROMAT

mit zylindrischer Bohrung · zur direkten Aufnahme von großen Ausdrehstangen und Morsekonushülsen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160 mm · d: 50mm · l: 160mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Spann-Ø:
50 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit zylindrischer Bohrung
passend für:
große Zylinderschäfte
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832424
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.