Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832173
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832173
EAN/GTIN:
     4015448508397
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
Wechselhalter mit zylindrischer Boh...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.40mm PROMAT

mit zylindrischer Bohrung · zur direkten Aufnahme von großen Ausdrehstangen und Morsekonushülsen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160 mm · d: 40mm · l: 160mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Spann-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit zylindrischer Bohrung
passend für:
große Zylinderschäfte
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832424
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.