Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf D1 f.Drehstähle Spann-H.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832161
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832161
EAN/GTIN:
     4015448512486
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf D1 f.Drehstähle Spann-H.40mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 180 mm · a: 40mm · l: 180mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
D1
Spannhöhe:
40 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832425
ab € 11,93*
Zubehör
PROMAT
4000832430
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.