Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.Drehstähle Spann-H.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832160
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832160
EAN/GTIN:
     4015448512479
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.Drehstähle Spann-H.40mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150 mm · a: 40mm · l: 150mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Spannhöhe:
40 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832424
ab € 7,25*
Zubehör
PROMAT
4000832429
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.