Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.Drehstähle Spann-H.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832158
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832158
EAN/GTIN:
     4015448512462
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.Drehstähle Spann-H.32mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 120 mm · a: 32mm · l: 120mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
B
Spannhöhe:
32 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832423
ab € 4,74*
Zubehör
PROMAT
4000832428
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.