Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.Drehstähle Spann-H.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832157
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832157
EAN/GTIN:
     4015448508328
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.Drehstähle Spann-H.25mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 120 mm · a: 25mm · l: 120mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
B
Spannhöhe:
25 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832423
ab € 4,72*
Zubehör
PROMAT
4000832428
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.