Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf AA f.Drehstähle Spann-H.12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832155
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832155
EAN/GTIN:
     4015448512455
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf AA f.Drehstähle Spann-H.12mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 50 mm · a: 12mm · l: 50mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
AA
Spannhöhe:
12 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832421
ab € 5,91*
Zubehör
PROMAT
4000832426
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.