| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000832154 Herst.-Nr.: 4000832154 EAN/GTIN: 4015448512448 |
| |
|
| | |
| Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.D1 PROMAT mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 112/116/124mm Weitere Informationen: | | Größe: | D1 | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter |
| | |
| |