Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832153
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832153
EAN/GTIN:
     4015448508304
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C PROMAT

mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 92/102mm
Weitere Informationen:
Größe:
C
Bohrungs-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,75*
€ 506,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832151
ab € 181,79*
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 146,30*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 269,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.