Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.B PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832152
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000832152
EAN/GTIN:
     4015448508298
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf b

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.B PROMAT

mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9°
Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers
max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter ·
Weitere technische Eigenschaften max. Ausladung: 71mm
Weitere Informationen:
Größe:
B
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000832151
ab € 174,69*
Ähnlich
Promat
4000832150
ab € 142,03*
Ähnlich
Promat
4000832153
ab € 405,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.