| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000832150 Herst.-Nr.: 4000832150 EAN/GTIN: 4015448512431 |
| |
|
| | |
| Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.AA PROMAT mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 30mm Weitere Informationen: | | Größe: | AA | Bohrungs-Ø: | 12,5 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter |
| | |
| |