Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831332
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831332
EAN/GTIN:
     4015448487166
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil · Spannarme aus hochwertigem Temperguss · Gussteile blau pulverbeschichtet · verzinkte Hohlprofilschiene · beidseitig 3-fach geriffelt · bewegliche Stahldruckplatte · Trapezgewindespindel · Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am ergonomischen Eschenholzheft · hochwertige Industriequalität
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwingen spannweite 150mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK100
ab € 41,71*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK125
ab € 52,06*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK150
ab € 57,22*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK200
ab € 68,31*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,46*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK50
ab € 31,66*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK60
ab € 32,67*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK80
ab € 37,22*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG100S17
ab € 53,19*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG12
ab € 9,58*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG16
ab € 11,53*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG20
ab € 16,57*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG25
ab € 19,19*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG30
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.