Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830888
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830888
EAN/GTIN:
     4015448406365
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.80mm Spann-W.70mm PROMAT

nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · Prismenbacken Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 140mm · Länge: 150mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 110mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 80mm, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830905
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.