Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830820
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830820
EAN/GTIN:
     4015448673392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT

mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe · für Tisch- und Ständerbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 140mm · Länge: 254mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 115mm · Höhe: 58mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
75 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830821
ab € 41,66*
Ähnlich
PROMAT
4000830890
ab € 138,18*
Ähnlich
PROMAT
4000830822
ab € 58,17*
Ähnlich
PROMAT
4000830892
ab € 209,86*
Ähnlich
PROMAT
4000830888
ab € 79,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.