| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000829667 Herst.-Nr.: 4000829667 EAN/GTIN: 4015448556794 |
| |
|
| | |
| Bit-/Steckschlüsselset 24-tlg.Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse PROMAT bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung und Bit-Direktaufnahme Inhalt: 1 Bit-Halter (60 mm) 1 Bitknarre (95 mm) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Steckschlüssel-Einsätze (konv. Akkuschrauber) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24-teilig | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, TORX-Bit-Satz, bit torx 10, bit satz, Bit-/Steckschlüsselsets, Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, Steckschlüssel-/Bitsortimente, Steckschlüssel-Sortiment |
| | |
| |