| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000829662 Herst.-Nr.: 4000829662 EAN/GTIN: 4015448554981 |
| |
|
| | |
| Bitsortiment 30-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.PROMAT bestückt mit zähharten Bits (50 mm lang) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 3 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 je 2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm alle Bits 50 mm lang Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Stahlblechkassette · Antrieb mm: 6,3mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30-teilig | Ausführung: | Bitlänge 50 mm | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt. | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment 30 teilig, bit satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| | |
| |