| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000829649 Herst.-Nr.: 4000829649 EAN/GTIN: 4015448534464 |
| |
|
| | |
| Bitsortiment 32-tlg.Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre PROMAT bestückt mit zähharten Bits, Bithalter mit Magnet und Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bitknarre 1 Bit-Halter je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4″ · Verpackung: in Stahlblechkassette Weitere Informationen: | | Inhalt: | 32-teilig | Ausführung: | mit Magnet und Bit-Knarre | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/T/6KT./Bitknarre | Marke: | PROMAT | Antrieb mm: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 32tlg, bit satz, Bitknarrensortimente, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingen, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| | |
| |