Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll PZD 2 L.89mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829212
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829212
EAN/GTIN:
     4015448736899
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit 1/4 Zoll PZD 2 L.89mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 2
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz2 89mm, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
822
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,65*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
4 Tage
1027
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
6 Tage
1370
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,90*
4 Tage
1370
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.