Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829121 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829121
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829121
EAN/GTIN:
     4015448570493
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit P829121 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm PROMAT

mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 1
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829121
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
220
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2616*
€ 0,3421*
2 Tage
190
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
4 Tage
190
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,252*
€ 0,362*
3 Tage
114
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,38*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,286*
€ 0,416*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Kartonagen
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Kartonage
ab 440 Kartonagen
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Kartonage
ab 1100 Kartonagen
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Kartonage
ab 2200 Kartonagen
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Kartonage
ab 110000 Kartonagen
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2616* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 220 Kartonagen ( entspricht € 75,262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829122
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829123
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.