Feinmechanikerbitset 29tlg.m.Wechselbits in Ku.-Kassette PROMAT
Handgriff mit magnetischem Bithalter und drehbarem Kopf · komplett mit 28 Mikro-Bits
Inhalt: 1 Handgriff mit je 1 Mikro-Bit für
Schlitzschrauben Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 00 / 0 / 1 / 2 je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 je 1 Mikro-Bit
(mit Bohrung) für Schrauben mit
TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit I
nnensechskant-Profil Gr. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit
TRI-WING®-Profil Gr. 1,5 / 2,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit
Five Lobe-Profil Gr. 1 / 1,5 mm Unter anderen optimal geeignet für die Reparatur von Mobiltelefonen
Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Kunststoffkassette · Material: S2-Stahl