| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825118 Herst.-Nr.: 4000825118 EAN/GTIN: 4015448716570 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendrehersatz 18-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10 mm-T10-T50 Universal · lang · für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 1,5 - 10 langer Schenkel mit Kugelköpfen · der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil T 10 - 50 · S2-Stahl · matt verchromt Besonderer Produktvorteil: alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 1,5 - 10 mm - T10 - T50 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 18-teilig | Schlüsselweiten: | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | Größen: | T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 | Oberfläche: | mattverchromt | Form: | lang | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Universal | Verpackung: | Kunststoffhalter | Material: | S2-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 18 teilig, 6-Kt., Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze |
| | |
| |