Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M5 L.100mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000824801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000824801
EAN/GTIN:
     4015448716082
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M5 L.100mm verz.PROMAT

aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M5
Länge:
100 mm
Ø:
12 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m5, dreikant aufsteckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20512*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72512*
€ 2,05289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69512*
€ 2,01719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61512*
€ 1,92199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50512*
€ 1,79109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47512*
€ 1,75539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20512*
€ 1,43409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824804
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000824805
ab € 2,56*
Ähnlich
PROMAT
4000824800
ab € 1,39*
Ähnlich
PROMAT
4000824802
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000824803
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.