Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M4 L.90mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000824800
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000824800
EAN/GTIN:
     4015448716075
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M4 L.90mm verz.PROMAT

aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M4
Länge:
90 mm
Ø:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m4, dreikant aufsteckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824804
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000824805
ab € 2,56*
Ähnlich
PROMAT
4000824801
ab € 1,20512*
Ähnlich
PROMAT
4000824802
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000824803
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.