| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821706 Herst.-Nr.: 4000821706 EAN/GTIN: 4015448493006 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 150 - 750 Nm | Skalenteilung: | 1 Nm | Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: | 110 - 550 lbf.ft | Länge: | 1240 mm | Antriebsvierkant mm: | 20 mm | Marke: | PROMAT | Antriebsvierkant: | 3/4 ″ | Gesamtlänge: | 1240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |