| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821703 Herst.-Nr.: 4000821703 EAN/GTIN: 4015448492979 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Skalenteilung 0,5 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 20 - 100 Nm | Skalenteilung: | 0,5 Nm | Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: | 15 - 75 lbf.ft | Länge: | 395 mm | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Marke: | PROMAT | Antriebsvierkant: | 1/2 ″ | Gesamtlänge: | 395 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |