Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000818412
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818412
EAN/GTIN:
     4015448449294
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben PROMAT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · Schneide angeschliffen · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Farbe:
rot
Marke:
PROMAT
Ausführung:
3/4 gehoben
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.