Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.195mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000817999
Hersteller:
Promat
Herst.-Nr.:
4000817999
EAN/GTIN:
4015448767763
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.195mm PROMAT
Automatik und Security · bestückt mit 1 Klinge · mit Feststellvorrichtung · 2K-Griff
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
195 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Schneidwerkzeuge
>
Cuttermesser
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser promat 18 mm
,
cutter messer
,
cuttermesser 18mm
,
Industriecutter
,
Messer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,66*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.163mm Ku.PROMAT
Promat
4000817753
ab € 2,13*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Promat
4000817840
ab € 3,63*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT
Promat
4000817752
ab € 1,28*
Ähnlich
Cuttermesser DC390 Klingen-B.9mm L.160mm TAJIMA
Tajima
DC390B/K1
ab € 4,82*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff.neongelb 192 St.im Krt.
k.A.
XD-38
ab € 0,60*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC520 Kunststoff TAJIMA
Tajima
LC520YBULK
ab € 4,56*
Ähnlich
Cuttermesser Klingenbreite 18,0mm L.195mm DC180S TAJIMA
Tajima
DC180S
ab € 8,87*
Ähnlich
MARTOR Messer ARGENTAX TAP-O-MATIC, mit Abbrechklinge, Klingenbreite: 18mm
MARTOR
332.02
ab € 6,13*
Ähnlich
Universalsicherheitscutter DFC569B B.18mm L.185mm Tajima
Tajima
DFC569B
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt