Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.163mm Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817753
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817753
EAN/GTIN:
     4015448487074
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.163mm Ku.PROMAT

mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen · Griffe mit Gummierung Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Edelstahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
163 mm
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,25*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,46*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,18*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,31*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,51*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.