Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle L.160mm B.115mm m.Buchenholzheft,S-Hals gehärteter Stahl,geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000816713-NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816713
EAN/GTIN:
     4015448715108
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle L.160mm B.115mm m.Buchenholzheft,S-Hals gehärteter Stahl,geschl.

Buchenholzhelft
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Griffausführung:
blank
Hals:
S-Form
Blatt:
gehärteter Stahl, geschliffen
Breite:
115 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Buchenholzheft, S-Hals
Material:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
1167
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,369*
€ 4,439*
4 Tage
875
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,58*
4 Tage
701
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 4,65*
4 Tage
1167
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,15*
€ 5,47*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,439*
€ 5,282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,309*
€ 5,128
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,369*
€ 4,009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816716
ab € 3,46*
Ähnlich
PROMAT
4000816719
ab € 3,479*
Ähnlich
PROMAT
4000816720
ab € 3,68*
Ähnlich
PROMAT
4000816714
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000816717
ab € 3,369*
Ähnlich
PROMAT
4000816715
ab € 3,76*
Ähnlich
PROMAT
4000816718
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.