Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil Rheinische Form 800g Stiel-L.380mm Eschenkuhfuß stahlgeschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000815504
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815504
EAN/GTIN:
     4015448480372
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil

Handbeil Rheinische Form 800g Stiel-L.380mm Eschenkuhfuß stahlgeschmiedet

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Stiellänge:
380 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
stahlgeschmiedet
Stiel:
Eschenkuhfuß
Weitere Suchbegriffe: Beil, Forstwerkzeug, Handbeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815503
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.